曜日別特売

DIN オスプラグ

DIN オスプラグ - ノーブランドDIN オスプラグ - ノーブランド
材質内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
六角対辺(mm)
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71726080P-22L22【SW】32M30×2.0
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726089P-28L28【SW】41M36×2.0
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726098P-35L35【SW】46M45×2.0
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726107P-42L42【SW】55M52×2.0
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726116P-6S6【SW】14M14×1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726125P-8S8【SW】17M16×1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726141P-10S10【SW】19M18×1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726150P-12S12【SW】22M20×1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726159P-14S14【SW】24M22×1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726168P-16S16【SW】27M24×1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726177P-20S20【SW】32M30×2.0
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726186P-25S25【SW】41M36×2.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726195P-30S30【SW】46M42×2.0
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726211P-38S38【SW】55M52×2.0
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする