バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ

バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ - ノーブランドバンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ - ノーブランドバンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ - ノーブランドバンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ - ノーブランドバンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ - ノーブランド
用途油圧ホースからの接続などに材質内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※自動車、バイク用品ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ねじ規格
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725617G BR 02 HB1230【G】G1/89.818.8
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725626G BR 04 HB1436.8【G】G1/413.224
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725635G BR 06 HB1743.5【G】G3/816.728
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725651G BR 08 HB2350【G】G1/22136
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725660G BR 12 HB2860.5【G】G3/426.545
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする