DIN ニップル

DIN ニップル - ノーブランドDIN ニップル - ノーブランド
用途DIN金具の油圧ホースの接続などに材質内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
寸法(Φmm)
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725800F-22L【SW】32【d1・d2】22【両側】M30×2.0
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725809F-28L【SW】41【d1・d3】28【両側】M36×2.0
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725818F-35L【SW】46【d1・d4】35【両側】M45×2.0
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725827F-42L【SW】55【d1・d5】42【両側】M52×2.0
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725836F-6S【SW】14【d1・d6】6【両側】M14×1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725845F-8S【SW】17【d1・d7】8【両側】M16×1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725861F-10S【SW】19【d1・d8】10【両側】M18×1.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725870F-12S【SW】22【d1・d9】12【両側】M20×1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725879F-14S【SW】24【d1・d10】14【両側】M22×1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725888F-16S【SW】27【d1・d11】16【両側】M24×1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725897F-20S【SW】32【d1・d12】20【両側】M30×2.0
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725906F-25S【SW】41【d1・d13】25【両側】M36×2.0
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725915F-30S【SW】46【d1・d14】30【両側】M42×2.0
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725931F-38S【SW】55【d1・d15】38【両側】M52×2.0
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする