DIN 変換アダプタ

DIN 変換アダプタ - ノーブランドDIN 変換アダプタ - ノーブランドDIN 変換アダプタ - ノーブランドDIN 変換アダプタ - ノーブランド
用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
ねじ規格
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725669AD 8L=R1/436【X】17、【Y】17【T1】M14×1.5、【T2】R1/48
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725678AD 10L=R1/438【X】19、【Y】19【T1】M16×1.5、【T2】R1/410
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725687AD 12L=R3/842【X】22、【Y】19【T1】M18×1.5、【T2】R3/812
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725696AD 15L=R1/247.5【X】27、【Y】22【T1】M22×1.5、【T2】R1/215
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725705AD 18L=R1/249【X】32、【Y】24【T1】M26×1.5、【T2】R1/218
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725721AD 22L=R3/454【X】36、【Y】27【T1】M30×2.0、【T2】R3/422
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725730AD 8S=R1/440【X】19、【Y】17【T1】M16×1.5、【T2】R1/48
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725739AD 10S=R1/439.5【X】22、【Y】19【T1】M18×1.5、【T2】R1/410
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725748AD 12S=R3/841【X】24、【Y】19【T1】M20×1.5、【T2】R3/812
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725757AD 14S=R3/842【X】27、【Y】19【T1】M22×1.5、【T2】R3/814
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725766AD 16S=R1/249.5【X】30、【Y】22【T1】M24×1.5、【T2】R1/216
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725775AD 20S=R3/454.5【X】36、【Y】27【T1】M30×2.0、【T2】R3/420
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725791AD 25S=R3/458【X】46、【Y】36【T1】M36×2.0、【T2】R3/425
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする