- 質量(g)
- 270(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)
- 外形寸法(mm)
- 39.4×132.5×100.1(突起部除く)
- 電源
- リチウムイオン電池(内蔵型)
- 対応OS
- iOS/Android(対応アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS, Android)からご確認ください。)
- 対応
- 【プリント可能画像フォーマット】カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHC/SDXCカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIF
- インターフェース
- USB Type-C (充電専用)
- 記録枚数
- (静止画)内蔵メモリー: 50枚、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1920 × 2560ピクセル 800枚 (動画/通常時)内蔵メモリー: 10本、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり600 × 800ピクセル 162本(1本=15秒) (動画/高画質モード(2020のみ)時)内蔵メモリー: 0本(不可)、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1080 × 1440ピクセル 37本(1本=15秒)
- 液晶モニター
- 1.54型TFTカラー液晶モニター 画素数:17万ドット
- 撮影距離(cm)
- 10~∞
- 使用フィルム
- 富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 記録メディア
- 内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC (~256GB)メモリーカード
- 対応アプリケーション
- 【スマートフォンアプリ連携機能】スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント済動画/静止画データ転送機能、バージョンアップ機能
- Bluetooth
- Bluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth low energy)