DJI Osmo 360 II Get Set コンボ
・Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。
・1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。
・14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。
・超高硬度の交換可能なレンズと106GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。
・スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
- 用途
- ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog
- 内容量
- 1セット
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ