INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320

本体

INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320
INS MINI LINK PLUS B スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルム 71728320

スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
71728320
品番
INS MINI LINK PLUS B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

富士フイルムのinstax mini Link+(TM)は、スマートフォンの写真やコンテンツを高精細にチェキプリントできる上位モデルのスマホプリンターです。
従来のmini Linkシリーズの手軽さを継承しつつ、”飾る・映える”体験を大きく進化させました。
最大の魅力は、新搭載の「Design Print」モード。プリンター本体の画像処理能力を強化し、細かい文字やイラスト、デザイン要素までくっきり再現します。
人物写真や絵画向きの「Simple Print」と使い分けることで、用途に合わせた最適な表現が可能です。
専用アプリも進化。スマホの写真アプリやPinterest(R)と連携し、保存した”お気に入り”をアプリに一括取り込み、複数枚をまとめてプリントできます。さらに、チェキの飾り方を事前に確認できる「シミュレーション機能」(額縁・壁貼り・棚置き・スマホ背面など)を搭載。プリント前から完成イメージを描けるため、失敗が少なく、インテリアとしての活用が広がります。
デザイン面では、メタリックブラック×オレンジのアクセントが映える直線的なフォルムを採用。
金属製ストラップフック付きで、据え置きでも持ち運びでも様になります。
Bluetooth接続で操作も簡単、カードサイズのinstax miniフィルムに約15秒でプリント可能です。

付属品
専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30 cm)
質量(g)
240(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)
外形寸法(mm)
86.7×33.4×128(突起部除く)
電源
リチウムイオン電池(内蔵型)
対応OS
iOS/Android(当製品のご利用には、スマートフォンアプリが必要です。当該アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS,Android)からご確認ください。)
対応
【プリント可能画像フォーマット】JPEG、PNG、HEIF、DNG
インターフェース
Bluetooth Ver.5.1
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント
100枚 (フル充電から)※使用条件によりプリント枚数は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする