DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ(パールホワイト)
Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
- 用途
- ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog
- 内容量
- 1セット
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ