AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMC

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

用途モジュラタイプ、一般空圧機器用取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71730648AR20K-02H-R-Dリリーフタイプ
3,080
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
71730657AR20K-02H-NR-Dノンリリーフタイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする