軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。
すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。

用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)内容量1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
※下進溶接は溶接棒先端を軽く母材に接触させるようにし、溶接棒に対して40~80°の運棒角度でストレート運棒で溶接してください。
※ブローホールあるいはピットの発生を防止するために、アーク発生の際はバックステップ運棒を採用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71731086S-16V4003.2立向下進:100~170
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
71731095S-16V4504立向下進:140~240
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
71731111S-16V4504.5立向下進:180~240
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
71731120S-16V4505立向下進:200~270
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする