軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。
亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。
亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。

用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005%JIS規格Z 3211 E4340伸び(%)33引張強度(MPa)488耐圧力(MPa)414吸収エネルギー(J)100(0℃)内容量1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に70~120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接は、亜鉛蒸気による内部欠陥が発生しやすいため、必要に応じて亜鉛メッキを除去した上で溶接してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71731068NS-40Z4003.2下向:100~140、上向:80~130、立向上進:80~130
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71731077NS-40Z4504下向:140~200、上向:100~170、立向上進:100~170
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする