曜日別特売

時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ

時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ - ナカバヤシ

A4タテを約3秒で細断(※50Hzの場合の理論値)
シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様
スリムデザインでコンパクト
スイッチ操作だけで自動細断が可能
<ご使用上の注意>
取扱説明書を必ずお読みください
子供を本機に近づけないでください
最大細断枚数以下でご使用ください

用途「タイパ」を追求した時短ハイスピードシュレッダ幅(mm)投入:216グレージュ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)145(50/60Hz)本体質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350電源コード(m)1.2定格時間(分)約5(休止時間約40分)運転音(dB)約70(無負荷時)ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約78枚/3枚細断時)細断寸法(mm)約5×37最大細断枚数3枚(A4上質紙64g/m²;)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.2待機電力(W)0内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71735015NSE-HS01GY
10,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする