曜日別特売

パーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック

パーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラック - ナカバヤシ

静音コンパクトシュレッダ
細断枚数は、A6サイズ4枚・A4縦二つ折り2枚まで
動作音も静かな約58dB
シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様
<ご使用上の注意>
取扱説明書を必ずお読みください
子供を本機に近づけないでください
最大細断枚数以下でご使用ください

用途卓上でのちょっと使いに最適幅(mm)投入:110ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)67(50/60Hz)本体質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×200電源コード(m)1.4定格時間(分)約3(休止時間約30分)運転音(dB)約58(無負荷時)ダストボックス容量(L)約3.3(A4コピー用紙 約15枚)細断寸法(mm)約4×33・A6サイズ4枚・A4縦二つ折り 2枚(上質紙64g/m2まで)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2待機電力(W)0内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71735031NSE-DTC02BK
5,280
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする