曜日別特売

パーソナルシュレッダ/ホワイト

パーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ/ホワイト - ナカバヤシ

静音設計で紙もCDも静かに裁断
高セキュリティのマイクロカットで、個人情報をしっかり保護
無駄を省いたシンプルなデザイン

用途静音・マイクロカット・CD裁断対応のシンプルシュレッダ。付属品分別ケース幅(mm)投入:紙/222、CD/124ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)260(50/60Hz)本体質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×250×456電源コード(m)1.5定格時間(分)約10(休止時間約60分)運転音(dB)約58(無負荷時)ダストボックス容量(L)約21(A4上質紙64g/m2約320枚/8枚細断時)細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数紙/8枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき1枚(厚み0.2mmまで)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/4分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6待機電力(W)1.3内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71735006NSE-405W
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする