AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
ケース
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71738829AW20-02BC-7C-2-D2ケースガード付圧力計なしN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
71738838AW20-02BG-7-100-D100ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)オートドレンなし
オープン
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする