ハンドトロウェル

ハンドトロウェル - 友定建機ハンドトロウェル - 友定建機

名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。
低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。
未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。
遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。

用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上注意事項をしっかりお守りください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
最大出力
燃料タンク容量(L)
エンジン型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71740001NSB-75-4NSB-75-4723.6PS2GX120
オープン
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71740010NSB-100-4NSB-100-4855.6PS3.1GX200
オープン
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする