リバース セットアップハンガー

リバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガーリバース セットアップハンガー - シンコハンガー

・環境に優しい再生樹脂を使用
・肩掛部が付いてさらに収納率アップ
・スカートの紐を掛けることが可能
衣類をセットアップにした状態で収納ができて身支度に便利!

用途
・ハンガーに有機溶剤(ナフタリン・パラジクロロベンゼン・ベンジン・除光液)が、接したまま使用し続けると樹脂が化学反応を起こし、洋服に付着しますのでご注意ください。
・衣類以外でのご使用はお避けください。
・屋外や湿気の多い浴室などで使用し続けると、金属部分が錆びます。
・火気のそばで使用しないでください。
材質本体:サイセイポリプロピレン ストップバー:再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック:輝・メッキ加工寸法(mm)約 肩420×高さ×215×厚さ25ブラック質量(g)90内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71740841910085
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする