ジェクティブ
ドアストッパー
従来のゴム製ドアストッパーに比較して色移りがほとんどありません。
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
30×125×30
適合寸法(mm)
スキマ:8~24
内容量
1パック(1本)
注意
※高温時での長時間使用、洗浄時に熱湯をかけたりすると変形することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71740150
J-11
ブラック
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
71740159
J-12
キャメル
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
71740168
J-13
アイボリー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください