ジェクティブ
ドアストッパー
用途
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。使わない時は磁石で止めておくことができます。木製のドアなど磁石の使えない時は、粘着テープ付メタルをお好みの場所に貼ってご使用下さい。
材質
合成ゴム
寸法(mm)
20×130×35
色
ブラック
適合寸法(mm)
スキマ:5~35
内容量
1パック(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71740177
J-15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください