StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル

StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル - StarTech.com

StarTech.comのこのアダプタを使用して、PS/2 (パーソナルシステム)マウスをユニバーサルシリアルバスポートを備えたコンピュータに接続します。ほとんどのIBM互換コンピュータと併用して、従来の機器を再生させることができます。汎用USB (ユニバーサルシリアルバス)タイプAアダプタは、最も一般的に使用されているUSBプラグの1つで、頻繁に使用する場合でも耐久性の高い接続ポイントを実現します。
ホットスワップ可能。このアダプタのUSB端はホットスワップ可能です。つまり、まずシステム全体をオフにすることなくデバイスを接続 / 切断できます。
使いやすいこのアダプタはすばやく簡単に組み立てられます。ソフトウェアは不要です。接続するだけで、すぐに使用できます。
? 長寿命と耐腐食性を実現するニッケルめっきコネクタ? 省スペース寸法: 50 (L) x 15 mm (W) ? 10gの軽量なため、機器に負担がかかることはありません。
Startech 交換用 PS/2 マウス -USB アダプタは、一方の端に PS/2 メスコネクタ、もう一方の端に USB (タイプ A )オスコネクタを備えているため、 PS/2 マウスを USB ポートに接続できます。

長さ(mm)50【外被】黒規格CE認定コネクタ1(1)USB A、ジェンダー:オス、(2)PS/2、ジェンダー:メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741875GC46MF
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする