StarTech.com BOX4MODULE フロアボックス

StarTech.com BOX4MODULE フロアボックス - StarTech.com

StarTech.comデュアルモジュール会議テーブル接続ボックスは、独自の接続アプリケーションを設計できるカスタマイズ可能なソリューションです。デュアルモジュールアーキテクチャ接続ボックスにより、スペースのニーズを正確に満たすソリューションを提供します。各モジュールは交換可能で、ラップトップやその他のデバイスを接続するための使いやすいソリューションを提供します。

仕様●フロアボックス / アクセサリタイプ:フロアボックス●仕切の数:2幅(mm)12.5インチ寸法(inch)深さ:4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741927BOX4MODULE
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする