StarTech.com ネットワーク テスター ケーブルテスタ

StarTech.com ネットワーク テスター ケーブルテスタ - StarTech.com

StarTech.comのプロ仕様の多機能ケーブルテスターは、RJ45、RJ11、USB、BNCケーブルをテストする簡単な方法を提供し、時間と手間を省きます。認証、レポート、互換性を備えたこのテスターは、ネットワーク診断のための信頼できるツールです。

仕様モデル番号(P):レモテストタイプ(機器)ケーブルテスタ電源バッテリRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC、RJ11、RJ45、USB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742767REMOTETEST
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする