StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PAD

StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PAD - StarTech.com

tarTech.comのこのマウスパッドとリストリストを使用して、手を休ませてください。20 mm厚のクッション付きジェルパッドを備え、手首をサポートし、快適な位置に保ち、作業中のストレスを防止します。このポリウレタンパッドは、マウスをアースに保つため、快適に使用できます。これは、自宅でもオフィスでも長時間作業する場合に不可欠なオプションです。
アンビデクストロ設計このマウスパッドのニュートラル設計により、左手と右手の両方で同じように優れた機能を発揮します。
残留物フリーPUベースには粘着物が残らないため、デスクがクリーンになります。

仕様高さ:0.8インチ長さ(mm)180幅(mm)230BlackタイプWrist Rest & Mouse Pad寸法6.7×7.1×0.8インチ素材熱可塑性ポリウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742505B-ERGO-MOUSE-PAD
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする