曜日別特売

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWM

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWM - StarTech.com
その他【奥行】3.1インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.1高さ(inch)1寸法(inch)1×3.1×3.1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)9.74 → 25.02最大電流(mA)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742627FAN8025PWM
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする