曜日別特売

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FAN12025PWM

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FAN12025PWM - StarTech.com
その他【奥行】4.7インチ電源電圧12 V dc幅(inch)4.7高さ(inch)1寸法(inch)4.7×4.7×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)33.20 → 78.41最大電流(mA)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71742557FAN12025PWM
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする