SMC
LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動
仕様
標準仕様
ストローク(mm)
600
サイズ
25
取付け方法
ねじ取付形
軸数
単軸用
リード(mm)
相当リード:48
プロトコル
通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
アクチュエータケーブル長さ(m)
5
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
モータオプション
オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71743851
LEL25MT-600-S5C5171
¥
79,320
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください