曜日別特売

マルチフューザー

マルチフューザー - イスコマルチフューザー - イスコマルチフューザー - イスコ

特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。
ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。
様々なサイズのヒューズに対応。
手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。
手のひらに収まるコンパクトサイズ。
180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。
操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。
衝撃を吸収するソフトクリップを採用。

用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71746258ISO-923
4,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする