曜日別特売

REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+512G

REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+512G - Xiaomi

永く使える、頑丈スマホ
6300mAhの大容量バッテリー
進化した2億画素の超高精細カメラシステム
Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2
IP66/IP68防塵・防水性能
6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ
MediaTek Dimensity 7400-Ultra

仕様オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2、ストレージおよびRAM:8GB+256GB/8GB+512GB、LPDDR4X+UFS2.2、タッチサンプリングレート:最大480Hz、瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G/USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96グレイシャーブルー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー/環境光センサー/加速度計/電子コンパス/赤外線ブラスター/ジャイロスコープ機能【AI】AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Geminiコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)防塵防水性能IP66、IP68バッテリー容量(mAh)(標準値)6300充電方式45WターボチャージプロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2、リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitリフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71743720MZB0MC1JP
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする