曜日別特売

フェルトでつくる おもちゃキット

フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる おもちゃキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

楽しく遊べるフェルトおもちゃがつくれる!
フェルトを使っておままごとセットなど様々なおもちゃが作れるクラフトキットです。ひもとおしやボール、指人形など10種類の作例資料付きなので初めてでも安心して取り組めます。切る・縫う・つなぐといった基本的な手作業を楽しみながら、完成後はごっこ遊びとして長く遊べます。遊びながら創造力や手先の器用さを育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、ボンド(手芸用)、チャコペンシルまたはえんぴつ、まち針

セット内容フェルト(黄色)×1、フェルト6色組(赤・白・黒・黄緑・オレンジ・水)×1、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、ひも×1、ボタン×2、刺しゅう針×1、綿×1、型紙×1材質ポリエステル、綿寸法(mm)フェルト(黄色):400×300、フェルト6色組:200×200、刺しゅう針:48質量(g)綿:50寸法(m)刺しゅう糸5色組:1ボタン寸法(Φmm)20×3ひも長(cm)50内容量1個
注意
※10種類のうち、このキットで作成できるのは1種類です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174323951026
1,170
937
1,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする