反射タスキ

反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽に交通安全!夜間の散歩やランニングに!
夜道での視認性を高める反射たすきです。光を強く反射し、ドライバーにしっかり存在をアピールすることで夜間の交通事故防止に役立ちます。軽量で装着しやすく、服の上からさっと掛けるだけで使用可能。通勤・通学やウォーキング、自転車利用時におすすめです。大人から子どもまで幅広く使えます。

セット内容本体のみ材質PP、PVC幅(mm)40長さ(m)全周:約1.24内容量1本
注意
※―
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174390536618
オープン
273
300(税込)
3日以内出荷
返品不可
7174392136619
オープン
273
300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする