曜日別特売

手作りポーチ・巾着キット

手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りポーチ・巾着キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

裁断済みだから短時間で製作可能!巾着とポーチどちらかつくれる手芸キット!
裁断済みの布を使用し、巾着またはポーチのどちらかを選んで作れるキットです。カット不要で短時間制作が可能なため、制作工程に集中しながら手縫いの基本を無理なく学べます。必要な材料があらかじめそろった初心者向けの縫製セットで、手縫い・ミシン縫いのどちらにも対応しています。家庭科教材としても使いやすく、実用的な布小物作りを気軽に楽しめるキットです。製作時間の目安は約3~5時間。

セット内容外布(綿)×1、内布(ダブルガーゼ)×1、ゴム×2、縫い糸×1、ボタン×1材質布:綿寸法(mm)完成サイズ:約125×100、外布:約250×150、内布:約250×150、ゴム:300、糸:110材質(ゴム)ポリエステルボタン寸法(Φmm)13材質(ボタン)プラスチック内容量1個
注意
※―
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174315150743ライトブルー
380
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
7174316050744ライトピンク
380
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
7174316950745カーキ
380
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
7174317850746ブラック
380
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする