曜日別特売

多用途巾着袋

多用途巾着袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]多用途巾着袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]多用途巾着袋 - アーテック[学校教材・教育玩具]

たっぷり入って使い道いろいろ!大きめの巾着袋!
シューズ袋や画材セットの収納に便利な、大きめサイズの多用途巾着袋です。たっぷり入るサイズ感で、シューズや体操服、画材セットなどをまとめて収納でき、学校や習い事、日常使いまで幅広く活躍します。口ひも付きのため中身が飛び出しにくく、持ち運びも安心です。素材には綿・ポリエステルを使用しており、軽くて扱いやすいのも特長です。シンプルでベーシックなデザインなので、名入れやオリジナル制作にもおすすめです。アイデア次第でさまざまな用途に対応でき、学校用品や日用品の整理に便利な巾着バッグです。

セット内容本体のみ寸法(mm)約430×310材質(本体)綿40%、ポリエステル60%ひも長(mm)1220材質(ひも)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174305612738
390
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする