曜日別特売

基礎縫いクッキーキット

基礎縫いクッキーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いクッキーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いクッキーキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

縫って学べる、かわいいクッキーのマスコット!
フェルトのクッキーマスコットがつくれるキットです。並縫いや本返し縫いなどの基礎的な縫い方を楽しく学べます。かわいいクッキー型デザインで、ボタン付けやスナップボタンなど、裁縫の基本工程を無理なく練習できます。製作時間の目安は約2~3時間。【準備するもの】チャコペン、はさみ(布用・紙用)、縫い針

セット内容フェルト ピンクベージュ×2、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・茶)×1、綿×5、ボタン×1、スナップボタン×1、ボールチェーン×1材質ポリエステル、プラスチック、真鍮、綿寸法(mm)完成サイズ:約70×80×10内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174323050907
570
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする