フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル)

フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル) - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル) - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル) - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル) - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル) - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトスポンジパズル 3連(つながるスポンジパズル) - アーテック[学校教材・教育玩具]

つなげてくるっと想像力が広がる立体パズルづくり
フェルトシールを使って、スポンジパズルがつくれる手芸キットです。3つのスポンジをひもでつなげて回転させ、絵柄を完成させるしかけ付きのパズルがつくれます。3つのスポンジにフェルトを貼るだけの簡単な工程で、楽しく仕上げられます。やわらかいスポンジとフェルト素材を使用しているので、小さなお子さまにも安全です。発想力や集中力、空間認識力を遊びながら育てられるパズルです。製作時間の目安は約2~4時間。
材質:ウレタン、ポリエステル、紙、ポリウレタン。サイズ:完成サイズ:約180×60×60mm、スポンジ :60×60×60mm、フェルトシールセット10色組:100×100mm、剥離紙:257×364mm、ゴムひも:3mm×1m、つまようじ:65×2×2mm。セット内容:スポンジ×3、フェルトシールセット10色組(赤・白・黒・黄緑・黄・水・茶・ピンク・青・ペールオレンジ)×1、剥離紙×1、ゴムひも×1、つもようじ×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容スポンジ×3、フェルトシールセット10色組(赤・白・黒・黄緑・黄・水・茶・ピンク・青・ペールオレンジ)×1、剥離紙×1、ゴムひも×1、つもようじ×1材質ウレタン、ポリエステル、紙、ポリウレタン寸法(mm)完成サイズ:約180×60×60、スポンジ :60×60×60、フェルトシールセット10色組:100×100、剥離紙:257×364、つまようじ:65×2×2寸法(mm×m)ゴムひも:3×1内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174320550884
770
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする