4つ穴ボタン

4つ穴ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]4つ穴ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]4つ穴ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]4つ穴ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

どんな布にもなじむ、使いやすい4つ穴ボタン
木の質感を再現した木目調デザインの4つ穴ボタンです。衣類や小物に取り入れることで、ナチュラルでやさしい風合いをプラスできます。直径約13mmの使いやすいサイズ感で、シャツやポーチ、布小物など、さまざまな作品に幅広く対応します。プラスチック製のため軽量で扱いやすく、縫製しやすいのも特長です。実用性が高く、ハンドメイドから補修用途まで活躍し、初心者の方にもおすすめのボタンです。
材質:プラスチック。サイズ:約Φ13mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質プラスチック寸法(Φmm)13内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174306549310
70
46
51(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする