フェルトで作るペープサート

フェルトで作るペープサート - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトで作るペープサート - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトで作るペープサート - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトで作るペープサート - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトで作るペープサート - アーテック[学校教材・教育玩具]

フェルトで広がる表現あそびみんなでつくるペープサート
フェルトでキャラクターを作り、劇・クイズ・歌などの発表活動ができるペープサート制作キットです。キャラクター制作から発表までを一体で楽しめる内容で、完成後はそのまま発表教材として活用できます。フェルト素材を使用しているため安全に制作でき、グループワークにも対応しています。保育実習や授業で使いやすく、食育や物語あそびなど幅広いテーマに対応した、実習・演習に適した実用的な教材です。
材質:ポリエスエル、木、プラスチック、綿。サイズ:完成サイズ:約220×90mm、フェルト:400×300mm、フェルト6色組:200×200mm、フェルトシール10色組:100×100mm、刺繍針:約48mm、刺しゅう糸5色組:約1m、綿:50g、ひも:50cm、ボタン:Φ20×3mm、ウッドスティック :20×70×20mm。セット内容:フェルト(黄)×1、フェルト6色組(赤・白・黒・黄緑・オレンジ・水)×1、フェルトシール10色組(赤・白・黒・黄緑・黄・水・茶・ピンク・青・ペールオレンジ)×1、刺繍針×1、刺繍糸5色組(白・黄・緑・赤・水)、綿×1、ひも×1、ボタン×2、ウッドスティック×20、型紙×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容フェルト(黄)×1、フェルト6色組(赤・白・黒・黄緑・オレンジ・水)×1、フェルトシール10色組(赤・白・黒・黄緑・黄・水・茶・ピンク・青・ペールオレンジ)×1、刺繍針×1、刺繍糸5色組(白・黄・緑・赤・水)、綿×1、ひも×1、ボタン×2、ウッドスティック×20、型紙×1材質ポリエスエル、木、プラスチック、綿寸法(mm)完成サイズ:約220×90、フェルト:400×300、フェルト6色組:200×200、フェルトシール10色組:100×100、刺繍針:約48、ウッドスティック:20×70×20質量(g)綿:50寸法(m)刺しゅう糸5色組:約1ボタン寸法(Φmm)20×3ひも長(cm)50内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174318750809
3,200
2,210
2,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする