曜日別特売

クラフトバンドでつくる リンゴとコースター

クラフトバンドでつくる リンゴとコースター - 大洋ユニマッククラフトバンドでつくる リンゴとコースター - 大洋ユニマッククラフトバンドでつくる リンゴとコースター - 大洋ユニマック

クラフトバンドでつくる!かわいいりんごクラフト!
クラフトバンドを使って、かわいいりんご型の入れ物またはコースターのいずれかが作れる工作キットです。編み込みの工程を楽しみながら、完成後は小物入れやコースターとして実用的に使えます。材料がそろったセット内容で、工作初心者やイベント制作にもおすすめです。

セット内容ペーパークラフトバンド(赤色)450cm×1、ペーパークラフトバンド(ナチュラル)12cm×1、PPバンド6cm×1材質紙、PP寸法(mm)完成サイズ:(リンゴ)約120×100、(コースター)約110×120内容量1個
注意
※完成サイズは目安です。編み方の強さによって異なる場合がございます。リンゴの小物入れか、コースター2枚のどちらかがつくれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174330058426
340
273
300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする