マグネットツールソフトパネル

マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネル - BIGMAN(ビッグマン)

自動車整備、電気工事、建築作業、DIYなど様々な場面で活躍するマグネットツールソフトパネル。
マグネット量が多く、しっかり張り付きます。
ループ付属。マグネットが付かない場所でも使用でき、つまむことで取り外しも楽に行えます。
ソフトパネルのため、張り付ける対象物を傷つけません。

用途ペン型工具やボルト、ネジなどの細かい部品の保持に特化しています。材質ネオジム磁石ブラック耐荷重(g)300内容量1個
注意
※重たいものや接地面の少ないものは磁力で保持できません。
※磁力を帯びているので携帯電話など精密機器は近づけないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71817877ATS-178正方形120×10×120335S
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71817886ATS-179長方形105×10×320985M
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71817895ATS-180長方形250×10×32022L
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする