曜日別特売
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895

ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895
ATS-180 マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン) 71817895

マグネットツールソフトパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
250×10×320
注文コード
71817895
品番
ATS-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

自動車整備、電気工事、建築作業、DIYなど様々な場面で活躍するマグネットツールソフトパネル。
マグネット量が多く、しっかり張り付きます。
ループ付属。マグネットが付かない場所でも使用でき、つまむことで取り外しも楽に行えます。
ソフトパネルのため、張り付ける対象物を傷つけません。

用途
ペン型工具やボルト、ネジなどの細かい部品の保持に特化しています。
車のボンネットやサイドパネルに貼り付け、工具を保持 / 電気工事の際のネジ・端子の保持 / 作業スペースで頻繁に使う工具の収納 / ベルトループにカラビナなどを取り付けて自身へ装備
形状
長方形
寸法(mm)
250×10×320
質量(g)
22
タイプ
L
その他
【ループ】2個
材質
ネオジム磁石
色
ブラック
耐荷重(g)
300
注意
※重たいものや接地面の少ないものは磁力で保持できません。
※磁力を帯びているので携帯電話など精密機器は近づけないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする