切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm

切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm - 東安

両面補強ネットタイプ

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818051TW-12512WA
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする