ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー

ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー - 万方商事

冷却プレートと送風のW冷却で、真夏の暑さも即効ケア。送風・冷却は3段階調節が可能で、背中までしっかり風を届けるためムレを防ぎ快適に過ごせます。冷却プレートは電源を入れると瞬時に冷え、大容量バッテリーとUSB充電により外出先でも手軽に使える便利な冷却アイテムです。

用途冷却用に。質量(g)400寸法(cm)約23×20連続使用時間1時間半から8時間(風量によって変わります)充電時間約4時間(フル充電)温度調節3段階バッテリー容量(mAh)5200内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818620sg188-whホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818629sg188-neネイビー
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする