壁掛けポスト 縦型

壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事壁掛けポスト 縦型 - 万方商事

ダイヤルロック式で安心して使える壁掛けポスト。3桁の暗証番号はお好みで設定可能です。縦型・横型の2タイプから選べ、省スペースでも設置しやすいスリム設計。落ち着いた木目調デザインで空間になじみやすく、大きな扉口で中身の出し入れもスムーズ。

用途ポスト用に。付属品固定用部品×(アンカープラグ、ネジ、キャップ)質量(kg)1.6タイプ縦型寸法(cm)26×9×31内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818979sg174-tate-buブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818988sg174-tate-naナチュラル
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする