宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン

宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事宅配ボックス 大容量70L ポスト一体型 木目ブラウン - 万方商事

再配達の手間を減らし、スムーズな荷物受け取りを実現する便利な宅配ポストです。上段は郵便物用ポスト、下段は宅配ボックスの2段構造で、100サイズ程度の荷物まで対応可能。メールボックスは片手で取り出せて使いやすく、メインボックスは押すだけで施錠できる高い防犯性を備えています。投函口には庇と蓋が付いており、雨水やゴミの侵入を防止。亜鉛メッキ鋼板を使用しているためサビに強く、耐久性にも優れた安心設計です。

用途宅配用に。質量(kg)10.5木目ブラウン容量(L)70耐荷重(kg)20寸法(cm)約85×41×31.5内容量1台
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818970ny612
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする