アルミ製 折りたたみ式踏み台

アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事アルミ製 折りたたみ式踏み台 - 万方商事

洗車や掃除で「届かない」を解決する折りたたみ式ステップ台。ワンタッチロックで安心・安全に使用でき、使用後はコンパクトに収納可能です。広めのステップは安定感があり、簡易的な椅子や物置としても便利。家庭や車のメンテナンスなど幅広く活躍します。

用途踏み台用に。質量(kg)4耐荷重(kg)150寸法(cm)組立:約114×42×49.5収納時寸法(cm)約76×16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818577ny220
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする