曜日別特売
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577

 

ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577
ny220 アルミ製 折りたたみ式踏み台 万方商事 71818577

アルミ製 折りたたみ式踏み台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71818577
品番
ny220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

洗車や掃除で「届かない」を解決する折りたたみ式ステップ台。ワンタッチロックで安心・安全に使用でき、使用後はコンパクトに収納可能です。広めのステップは安定感があり、簡易的な椅子や物置としても便利。家庭や車のメンテナンスなど幅広く活躍します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
4
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
150
寸法(cm)
組立:約114×42×49.5
収納時寸法(cm)
約76×16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする