テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト

テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト - 万方商事

テレビを壁掛けのようにすっきり設置できるスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、32~65インチまで対応、耐荷重は約50kg。キャスター付きで移動も簡単、画面回転により縦画面にも対応します。オフィスや店舗のディスプレイスタンドとしても最適です。

用途テレビ設置用に。質量(kg)8.4ホワイトサイズ(cm)約幅70×奥行43×最大高さ135.5/最小115.7耐荷重(kg)50対応テレビサイズ/32-65インチ内容量1台
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818550cc054
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする