テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック

テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック - 万方商事

キャスター付きで移動が簡単、ストッパーでしっかり固定できるテレビスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、縦画面にも対応しているため用途が広がります。付属のネジと工具で簡単に組み立てができ、中央部にはAV機器や雑貨を置ける便利な棚付き。会議室でのプレゼンや店頭ディスプレイなど、幅広いシーンで活躍します。

用途テレビ設置用に。質量(kg)9.9サイズ(cm)約幅76.5×奥行き56.3×高さ135-162耐荷重(kg)モニター/50・中央棚/5対応テレビサイズ/32-65型内容量1台
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818541cc053
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする