空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL

空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事空調ベスト ファン付き バッテリー無し ブラック M/L/XL - 万方商事

涼しく作業ができるベストタイプのファン付きウェア。サッと羽織るだけで暑さ対策ができ、直径約10cmの大きな電動ファンが心地よい風を届けます。風量は3段階で調整可能。便利な4つの収納ポケット付きで作業性も抜群。洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に使える実用性の高いアイテムです。

用途涼感用に。ブラック質量(g)【ベスト】188 / 【ファン】96定格電圧DC5V寸法(cm)【ファン】Φ10×t5連続使用時間弱:約10時間 / 中:6時間 / 強:約3時間コード長さ(cm)87内容量1セット
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818647ap143-bk-mM
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818681ap143-bk-lL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818708ap143-bk-xlXL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする