SMC
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
その他
【リード】基本形
ストローク(mm)
22
サイズ
32
形式
2爪タイプ
軸
単軸用 / 標準仕様
取付け方法
ねじ取付形
コネクタ
【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)
プロトコル
パラレル入力(PNP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータケーブル種類
ロボットケーブル 3
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
モータサイズ
基本形
モータケーブル取出方向
基本形 (左側面取出)
フィンガオプション
基本形(開閉方向タップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71819286
LEHZ32K2-22-R3C6171
¥
99,350
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください