「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 マイボトルスティック いやし巡る4種のブレンド茶 6本は、マイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめる麦茶ベースの4種のブレンド茶です。
大麦、ハトムギ、高麗人参、陳皮の4種のノンカフェイン素材を使用した香ばしくまろやかな味わいが特徴。
ノンカフェインなので、お茶を飲みたいけど、カフェインが気になるという方にもおすすめなノンカフェインのお茶です。1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にも"秒溶け"なので、急須いらずでティーバッグのゴミも少ない粉末スティックです。
普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。※ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。